Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5447874 BCP-381- 3 GN CONNETTORI C.S.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5447874 BCP-381- 3 GN CONNETTORI C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356826525

Artikelnummer

PHC5447874

Herstellernummer

5447874

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero difile: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: BCP, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistemadi spine: BASICLINE 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone