PHOENIX CONTACT - PHC5032497 BMKL 15X 9 YE FOGLIO CON ETICHETTE - 5032497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918095840
Artikelnummer
PHC5032497
Herstellernummer
5032497
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
9 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.


