Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5032374 BMKL 25X12 WH FOGLIO CON ETICHETTE - 5032374

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918095772

Artikelnummer

PHC5032374

Herstellernummer

5032374

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

12 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

25 mm

Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.