PHOENIX CONTACT - PHC5031582 BMK 19X11 YE FOGLIO CON ETICHETTE - 5031582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918095437
Artikelnummer
PHC5031582
Herstellernummer
5031582
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
19 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
11 mm
Sichere Haftung auch auf gebogenen oder unebenen Oberflächen sowie um die Ecke. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking"heruntergeladen werden..


