Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5031171 SS-ZB WH TARGHETTA PER SIGLATURA - 5031171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5031171 SS-ZB WH TARGHETTA PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 9 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918095406

Artikelnummer

PHC5031171

Herstellernummer

5031171

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

9 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

3.2 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

19.4 mm

Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm