PHOENIX CONTACT - PHC5020755 EB 6- 6/DR PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 5020755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918095116
Artikelnummer
PHC5020755
Herstellernummer
5020755
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


