Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3274010 Blocco distributore - 3274010

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3274010 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626668468

Artikelnummer

PHC3274010

Herstellernummer

3274010

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

13

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

46.3 mm

Höhe:

28.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

22.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3274010 - PTFIX 10 12X4-G GY MORSETTO DISTRIBUZION