Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273914 PTFIX 10/18X4 BK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273914

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273914 PTFIX 10/18X4 BK MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626668291

Artikelnummer

PHC3273914

Herstellernummer

3273914

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero