Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273860 PTFIX 10/6X4 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273860

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273860 PTFIX 10/6X4 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - rot

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626668000

Artikelnummer

PHC3273860

Herstellernummer

3273860

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

27.9 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², Presa, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso