PHOENIX CONTACT - PHC3273782 PTFIX 10/18X4-NS35A BK MORSETTO DISTRIBU - 3273782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
8 ST
EAN
4055626667935
Artikelnummer
PHC3273782
Herstellernummer
3273782
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
64.8 mm
Höhe:
30.9 mm
Tiefe:
45.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
nein


