Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273388 PTFIX 6/18X2,5 BK MORS. DI DISTRIBUZIONE - 3273388

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273388 PTFIX 6/18X2,5 BK MORS. DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626392646

Artikelnummer

PHC3273388

Herstellernummer

3273388

Hersteller

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero