PHOENIX CONTACT - PHC3273092 PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD MORS. DI DISTRIBU - 3273092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626391038
Artikelnummer
PHC3273092
Herstellernummer
3273092
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
rot
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
28.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
30.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


