PHOENIX CONTACT - PHC3270522 LPO 4 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 8 mm
Bemessungsspannung - 800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Polzahl - 1
Packung
50 ST
EAN
4063151854775
Artikelnummer
PHC3270522
Herstellernummer
3270522
Hersteller
PHC
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anreihbar:
nein


