Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270517 LPO 2,5 CONNETTORE COMBI - 3270517

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3270517 LPO 2,5 CONNETTORE COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151855918

Artikelnummer

PHC3270517

Herstellernummer

3270517

Hersteller

PHC

Connettore a presa, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio