PHOENIX CONTACT - PHC3270242 D-PTRV 8 WH 8-1 ACCESSORI MORSETTI - 3270242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - weiß
Stärke - 2.2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626260259
Artikelnummer
PHC3270242
Herstellernummer
3270242
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 80,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100 mm, colore: bianco


