Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270234 D-PTRV 4 WH 1-4 LGS ACCESSORI MORSETTI - 3270234

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626260174

Artikelnummer

PHC3270234

Herstellernummer

3270234

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

2.2 mm

Beschriftet mit 1 ... 4, horizontal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....