PHOENIX CONTACT - PHC3270221 PTRVB 4-FI /BU RIPARTITORE DI POTENZIALE - 3270221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Packung
10 ST
EAN
4055626186375
Artikelnummer
PHC3270221
Herstellernummer
3270221
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.3 mm
Tiefe:
64 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


