PHOENIX CONTACT - PHC3270197 Morsetto portafusibili - 3270197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4055626045450
Artikelnummer
PHC3270197
Herstellernummer
3270197
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
110...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
67.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
35.3 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
8.2 mm