Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270166 DP-PTRV 8 PIASTRINA DISTANZIATRICE - 3270166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3270166 DP-PTRV 8 PIASTRINA DISTANZIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 8.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356796279

Artikelnummer

PHC3270166

Herstellernummer

3270166

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

8.3 mm

Besonders geeignet für die Aufnahme von Beschriftungsmaterial. Der Einsatz von selbst beschriftbaren UC-TMF..., UCT-TMF... ist möglich. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....