PHOENIX CONTACT - PHC3270156 Piastra terminale - 3270156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - weiß
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626007137
Artikelnummer
PHC3270156
Herstellernummer
3270156
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Beschriftet mit A ... H, vertikal lesbar. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....


