PHOENIX CONTACT - PHC3270100 Piastra terminale - 3270100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356960571
Artikelnummer
PHC3270100
Herstellernummer
3270100
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 67,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau


