PHOENIX CONTACT - PHC3260157 EB 2-25/PT PONTICELLO A PETTINE - 3260157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Rastermaß - 25 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356779111
Artikelnummer
PHC3260157
Herstellernummer
3260157
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


