PHOENIX CONTACT - PHC3260109 PTPOWER 95-3L BLOCCHETTO DI MORSETTI - 3260109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
3 ST
EAN
4046356778756
Artikelnummer
PHC3260109
Herstellernummer
3260109
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
105.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
108.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


