PHOENIX CONTACT - PHC3260051 PTPOWER 50 BU MORSETTO DI POTENZA - 3260051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Packung
10 ST
EAN
4046356998017
Artikelnummer
PHC3260051
Herstellernummer
3260051
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
20 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
101 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein