PHOENIX CONTACT - PHC3249019 Piastra terminale - 3249019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626429717
Artikelnummer
PHC3249019
Herstellernummer
3249019
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 27,1 mm, altezza: 36 mm, colore: grigio


