PHOENIX CONTACT - PHC3249003 Piastra terminale - 3249003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626405193
Artikelnummer
PHC3249003
Herstellernummer
3249003
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 27,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 38 mm, colore: grigio


