Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3248140 D-MPT 2,5 PIASTRA TERMINALE - 3248140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3248140 D-MPT 2,5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356768740

Artikelnummer

PHC3248140

Herstellernummer

3248140

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.