Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3248040 MUT 6-PE MORSETTO - 3248040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3248040 MUT 6-PE MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356817608

Artikelnummer

PHC3248040

Herstellernummer

3248040

Hersteller

PHC

Morsetto per conduttori di terra mini, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde