PHOENIX CONTACT - PHC3248005 Morsetto portafusibili - 3248005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4046356585187
Artikelnummer
PHC3248005
Herstellernummer
3248005
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12...60 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
24 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
57.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
75.6 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
6.2 mm


