PHOENIX CONTACT - PHC3247988 RBO 12-FE-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 415 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
4046356725156
Artikelnummer
PHC3247988
Herstellernummer
3247988
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
415 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1500 V
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
49 mm
Höhe:
265 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
83.3 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


