PHOENIX CONTACT - PHC3247986 RBO 12-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Packung
5 ST
EAN
4046356725132
Artikelnummer
PHC3247986
Herstellernummer
3247986
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
49 mm
Höhe:
83.3 mm
Tiefe:
265 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein