PHOENIX CONTACT - PHC3247977 RBO 10-HC BU MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 309 A
Bemessungsspannung - 1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
4046356725118
Artikelnummer
PHC3247977
Herstellernummer
3247977
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
41 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
77 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
ja