PHOENIX CONTACT - PHC3247973 RBO 8-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
4046356725071
Artikelnummer
PHC3247973
Herstellernummer
3247973
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1500 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
29 mm
Höhe:
184 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
66 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


