PHOENIX CONTACT - PHC3247461 UKH 70 1500V MORSETTO A VITE - 3247461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...25 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Packung
10 ST
EAN
4055626136684
Artikelnummer
PHC3247461
Herstellernummer
3247461
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
81.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein