PHOENIX CONTACT - PHC3247420 UKH 95 1500V BU MORSETTO A VITE - 3247420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
3 ST
EAN
4055626136097
Artikelnummer
PHC3247420
Herstellernummer
3247420
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1500 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
85.5 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer