PHOENIX CONTACT - PHC3247056 UKH 240-FE MORSETTO PASSANTE - 3247056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...95 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Packung
3 ST
EAN
4046356707220
Artikelnummer
PHC3247056
Herstellernummer
3247056
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...95 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
36 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
100 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Etagen intern gebrückt:
nein


