PHOENIX CONTACT - PHC3247048 UKH 240-F Morsetto passante - 3247048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 415 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
4046356607278
Artikelnummer
PHC3247048
Herstellernummer
3247048
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
415 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
36 mm
Höhe:
136.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
124 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


