PHOENIX CONTACT - PHC3247035 UKH 150-F MORSETTO PASSANTE - 3247035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
EAN
4046356607261
Artikelnummer
PHC3247035
Herstellernummer
3247035
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31 mm
Höhe:
136.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
111 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


