Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3245066 Morsetto sezionatore N - 3245066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 110 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356299039

Artikelnummer

PHC3245066

Herstellernummer

3245066

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Bemessungsstrom In:

110 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Breite:

15 mm

Tiefe:

55 mm

Anschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Konturgleich zu den UT Standard-Klemmen.