PHOENIX CONTACT - PHC3244614 RBO 10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3244614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...150 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
5 ST
EAN
4046356583947
Artikelnummer
PHC3244614
Herstellernummer
3244614
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...150 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
41 mm
Tiefe:
144 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein