PHOENIX CONTACT - PHC3244601 UKH 70 BU MORSETTO PASSAPARETE - 3244601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...25 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Packung
10 ST
EAN
4046356561853
Artikelnummer
PHC3244601
Herstellernummer
3244601
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
70.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein


