PHOENIX CONTACT - PHC3244589 D-PTIO 1,5/S/5 MORSETTO I/O - 3244589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626447896
Artikelnummer
PHC3244589
Herstellernummer
3244589
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Piastra terminale, profondità: 44,6 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 121,65 mm, colore: grigio


