PHOENIX CONTACT - PHC3244588 D-PTIO 1,5/S/4 PIASTA TERMINALE - 3244588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356735322
Artikelnummer
PHC3244588
Herstellernummer
3244588
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.


