PHOENIX CONTACT - PHC3244560 PTIO-IN 2,5/3-PE OG MORSETTO PER SEN/ATT - 3244560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...17.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - -60...21 mm²
Bemessungsstrom In - 130 A
Anzahl der Etagen - 0
Packung
10 ST
EAN
4055626014418
Artikelnummer
PHC3244560
Herstellernummer
3244560
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...17.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
-60...21 mm²
Bemessungsstrom In:
130 A
Anzahl der Etagen:
0
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
14 mm
Tiefe:
1 mm
Farbe:
orange
Mit PE Anschluss:
ja