Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3241064 WP-G BRASS IP65 M40 CONNESSIONE A VITE - 3241064

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3241064 WP-G BRASS IP65 M40 CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36.5 mm

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Verbindungsart zum GehĂ€use - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • GewindeanschlussgrĂ¶ĂŸe - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

4046356712149

Artikelnummer

PHC3241064

Herstellernummer

3241064

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

36.5 mm

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart zum GehÀuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

GewindeanschlussgrĂ¶ĂŸe:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

sonstige

OberflÀchenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

38 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

45 mm

GewindelÀnge:

13 mm

GesamtlÀnge:

43 mm

Gesamthöhe:

43 mm

ZulÀssig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Anzahl der EinfĂŒhrungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: Ottone, nichelato, grado di protezione: IP65, colore: argento, diametro interno: 36,5 mm