Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3241063 WP-G BRASS IP65 M32 CONNESSIONE A VITE - 3241063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3241063 WP-G BRASS IP65 M32 CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27.5 mm

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

4046356712132

Artikelnummer

PHC3241063

Herstellernummer

3241063

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

27.5 mm

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Gesamthöhe:

43 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: Ottone, nichelato, grado di protezione: IP65, colore: argento, diametro interno: 27,5 mm