PHOENIX CONTACT - PHC3240957 WP-GR HF IP66 M40 BK CONNESSIONE A VITE - 3240957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Gewindelänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Mit Gegenmutter - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356710640
Artikelnummer
PHC3240957
Herstellernummer
3240957
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Gewindelänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


