PHOENIX CONTACT - PHC3240901 WP-G HF IP66 M40 BK CONNESSIONE A VITE - 3240901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Art der Verbindung - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
4046356710084
Artikelnummer
PHC3240901
Herstellernummer
3240901
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Art der Verbindung:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Gesamthöhe:
53.5 mm
Gesamtlänge:
53.5 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


