Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240899 WP-G HF IP66 M25 BK CONNESSIONE A VITE - 3240899

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240899 WP-G HF IP66 M25 BK CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 13 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356710060

Artikelnummer

PHC3240899

Herstellernummer

3240899

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

13 mm

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP66, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: VO