Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240891 WP-G HF IP66 PG16 BK CONNESSIONE A VITE - 3240891

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240891 WP-G HF IP66 PG16 BK CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356709989

Artikelnummer

PHC3240891

Herstellernummer

3240891

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

21.2 mm

Schutzart (IP):

IP66

Art der Verbindung:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

13 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.2 mm

Gesamthöhe:

46 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: PA 6, grado di protezione: IP66, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0